Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi flessibili senza alogeni /

Cod. Rexel
DK500029N
Cod. Produttore
5000-29N
Cod. EAN
8033648128364

Informazioni di prodotto

Tubo fless. PA6D 28,4x34,5mm nero AD34,5
Tubi flessibili ondulati prodotti in poliammide (PA 6-D) con profilo fine spessorato, colore nero. Sono dotati di ottima flessibilit?, elevata resistenza a compressione ed ottimo comportamento agli urti; requisiti ideali in tutte le applicazioni per la protezione e l?isolamento delle installazioni elettriche. Ottima resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche come oli (+80?C max), benzine, acidi e solventi. Autoestinguenti, con bassa tossicit? e bassa densit? fumogena. Privi di sostanze alogene, silicone e cadmio. La bassa emissione di fumi in caso di incendio, li rende particolarmente indicati per applicazioni nel settore ferroviario ed in tutti i luoghi a maggior rischio di incendio. Superfici interne ed esterne ondulate consentono un ottimo scorrimento dei cavi, notevolmente pi? agevole rispetto ai tubi flessibili in PVC. I prodotti in colore nero offrono buona resistenza ai raggi UV.

comportamento alla piegatura

flessibile

materiale di rivestimento

senza guaina

grado di protezione (IP)

IP68

colore

nero

protezione antincendio secondo UL 94

V0

materiale

poliammide 6

senza alogeni

omologazione secondo CSA

diametro interno

28.4 mm

temperatura di impiego

115 °C

resistenza a trazione

100 N

diametro nominale

34.5 mm

omologazione secondo Lloyd's Register TA

raggio di curvatura, dinamico

120 mm

omologazione secondo DIN EN 61386-23

resistenza alla compressione

320 N

omologazione secondo UR

omologazione secondo DIN 5510

diametro esterno

34.5 mm

resistente ai raggi UV

resistente all’olio

raggio di curvatura statico

70 mm

Produttore

DKC

TUBO FLESSIBILE PA6D 28,4X34,5MM NERO A