Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi flessibili senza alogeni /

Cod. Rexel
DK500023N
Cod. Produttore
5000-23N
Cod. EAN
8033648128319

Informazioni di prodotto

Tubo fless. PA6D 22,5x28,5mm nero AD28,5
Tubi flessibili ondulati prodotti in poliammide (PA 6-D) con profilo fine spessorato, colore nero. Sono dotati di ottima flessibilit?, elevata resistenza a compressione ed ottimo comportamento agli urti; requisiti ideali in tutte le applicazioni per la protezione e l?isolamento delle installazioni elettriche. Ottima resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche come oli (+80?C max), benzine, acidi e solventi. Autoestinguenti, con bassa tossicit? e bassa densit? fumogena. Privi di sostanze alogene, silicone e cadmio. La bassa emissione di fumi in caso di incendio, li rende particolarmente indicati per applicazioni nel settore ferroviario ed in tutti i luoghi a maggior rischio di incendio. Superfici interne ed esterne ondulate consentono un ottimo scorrimento dei cavi, notevolmente pi? agevole rispetto ai tubi flessibili in PVC. I prodotti in colore nero offrono buona resistenza ai raggi UV.

materiale di rivestimento

senza guaina

grado di protezione (IP)

IP68

materiale

poliammide 6

colore

nero

protezione antincendio secondo UL 94

V0

comportamento alla piegatura

flessibile

resistenza alla compressione

320 N

resistente ai raggi UV

raggio di curvatura statico

55 mm

omologazione secondo DIN EN 61386-23

omologazione secondo UR

omologazione secondo Lloyd's Register TA

diametro interno

22.5 mm

omologazione secondo CSA

raggio di curvatura, dinamico

100 mm

senza alogeni

resistente all’olio

temperatura di impiego

115 °C

resistenza a trazione

100 N

diametro esterno

28.5 mm

omologazione secondo DIN 5510

diametro nominale

28.5 mm

Produttore

DKC

TUBO FLESSIBILE PA6D 22,5X28,5MM NERO A