Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi flessibili senza alogeni /

Cod. Rexel
DK500017N
Cod. Produttore
5000-17N
Cod. EAN
8033648128265

Informazioni di prodotto

Tubo fless. PA6D 16x21,2mm nero AD21,2
Tubi flessibili ondulati prodotti in poliammide (PA 6-D) con profilo fine spessorato, colore nero. Sono dotati di ottima flessibilit?, elevata resistenza a compressione ed ottimo comportamento agli urti; requisiti ideali in tutte le applicazioni per la protezione e l?isolamento delle installazioni elettriche. Ottima resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche come oli (+80?C max), benzine, acidi e solventi. Autoestinguenti, con bassa tossicit? e bassa densit? fumogena. Privi di sostanze alogene, silicone e cadmio. La bassa emissione di fumi in caso di incendio, li rende particolarmente indicati per applicazioni nel settore ferroviario ed in tutti i luoghi a maggior rischio di incendio. Superfici interne ed esterne ondulate consentono un ottimo scorrimento dei cavi, notevolmente pi? agevole rispetto ai tubi flessibili in PVC. I prodotti in colore nero offrono buona resistenza ai raggi UV.

materiale di rivestimento

senza guaina

grado di protezione (IP)

IP68

comportamento alla piegatura

flessibile

colore

nero

protezione antincendio secondo UL 94

V0

materiale

poliammide 6

omologazione secondo Lloyd's Register TA

omologazione secondo DIN 5510

raggio di curvatura, dinamico

75 mm

diametro esterno

21.2 mm

raggio di curvatura statico

50 mm

senza alogeni

omologazione secondo UR

temperatura di impiego

115 °C

diametro nominale

21.2 mm

resistenza a trazione

100 N

resistente ai raggi UV

omologazione secondo DIN EN 61386-23

resistenza alla compressione

320 N

omologazione secondo CSA

resistente all’olio

diametro interno

16 mm

Produttore

DKC

TUBO FLESSIBILE PA6D 16X21,2MM NERO AD2