› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi corrugati

TUBO FLESSIBILE MET. 35X40 RIV.ASP. GR.

DKC
Cod. Rexel DK6071-035
Cod. Produttore 6071-035
Cod. EAN 8033648141998

Informazioni principali

  • Diametro nominale: DN35
  • Dimensioni: D35x41 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Rivestimento: PVC autoestinguente
  • Metodo zincatura: Sendzimir (UNI EN 10346)
  • Flessibilità: Ottima
  • Resistenza: Oli e grassi comuni
  • Serie: DK6071-035

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica ad aggraffatura rinforzata, ricoperti in PVC autoestinguente aspirato. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica. Colore grigio scuro.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

diametro esterno

41 mm

diametro interno

35 mm

Protezione della superficie

Zincato

resistenza alla compressione

750 N

raggio di curvatura statico

120 mm

guarnizione

Senza guarnizione

carico sospeso

450 N

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive e isolanti

materiale

Acciaio

resistenza a trazione

1000 N

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Senza guaina

diametro nominale

35 mm

dimensione nominale in pollici

1 1/4 pollice

grado di protezione (IP)

IP44

comportamento alla piegatura

Pieghevole

temperatura di impiego

60 ... -15 °C

TUBO FLESSIBILE MET. 35X40 RIV.ASP. GR.