› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi corrugati

TUBO FLESSIBILE MET. 35,0X39,5 SEMP.AGGR

DKC
Cod. Rexel DK667M3539
Cod. Produttore 667M3539
Cod. EAN 8033648156589

Informazioni principali

  • Diametro: 35,0 x 39,5 mm
  • Materiale: Acciaio zincato Sendzimir
  • Profilo: Ad elica aggraffata
  • Flessibilità: Ottima
  • Resistenza meccanica: Buona
  • Confezione: Matasse in scatole cartone
  • Accessorio richiesto: Boccola ottone 66BOTT
  • Serie: DK667M3539

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tubi flessibili ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica ad aggraffatura rinforzata. Presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica. Le matasse sono confezionate in scatole di cartone. E' necessario l'utilizzo dell'accessorio cod. 66BOTT boccola in ottone in sostituzione della boccola in nylon normalmente in dotazione nei raccordi.

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

diametro interno

35 mm

Protezione della superficie

Zincato

resistenza alla compressione

750 N

raggio di curvatura statico

90 mm

guarnizione

Senza guarnizione

carico sospeso

450 N

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive

materiale

Acciaio

resistenza a trazione

500 N

materiale di rivestimento 1° strato

Senza guaina

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Senza guaina

diametro nominale

35 mm

dimensione nominale in pollici

1 1/4 pollice

grado di protezione (IP)

IP40

comportamento alla piegatura

Flessibile

temperatura di impiego

250 ... -45 °C

TUBO FLESSIBILE MET. 35,0X39,5 SEMP.AGGR