› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi corrugati

TUBO FLESSIBILE MET. 20,5X27 RIV.EVA TREC

DKC
Cod. Rexel DK607ETX022
Cod. Produttore 607ETX022
Cod. EAN 8033648162627

Informazioni principali

  • Tipo: Tubo flessibile metallico
  • Diametro nominale: DN21
  • Dimensioni: D20,5x27 mm
  • Rivestimento: EVA ritardante fiamma
  • Materiale base: Acciaio zincato Sendzimir
  • Protezione: Treccia inox AISI 304
  • Resistenza: Oli, grassi, abrasione
  • Serie: DK607ETX022

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato Sendzimir (UNI EN 10346), profilato ad elica ad aggraffatura rinforzata.Il rivestimento è realizzato in EVA, termoplastico ritardante la fiamma, a bassa emissione di gas tossici e corrosivi e privo di alogeni, con superficie esterna liscia ed ancoraggio sulle spire. Sono protetti da una treccia metallica in acciaio inox AISI 304, che ne conferisce una elevata resistenza all’usura, all’abrasione ed allo scintillio. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano buona flessibilità e resistenza meccanica. Offrono una buona protezione dalle interferenze elettromagnetiche su un’ampia banda di frequenze.

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

diametro esterno

27 mm

Protezione della superficie

Zincato

resistenza alla compressione

1250 N

raggio di curvatura statico

120 mm

guarnizione

Senza guarnizione

carico sospeso

850 N

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive e isolanti

materiale

Acciaio

resistenza a trazione

1000 N

materiale di rivestimento 1° strato

Altro

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Filo d'acciaio inox

diametro nominale

21 mm

dimensione nominale in pollici

3/4 di pollice

grado di protezione (IP)

IP66

comportamento alla piegatura

Pieghevole

temperatura di impiego

70 ... -25 °C

TUBO FLESSIBILE MET. 20,5X27 RIV.EVA TREC