› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi corrugati

TUBO FLESSIBILE MET. 20,5X24,5 RIV.ASP.

DKC
Cod. Rexel DK6071-020
Cod. Produttore 6071-020
Cod. EAN 8033648141912

Informazioni principali

  • Diametro: 20,5x24,5 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Rivestimento: PVC autoestinguente
  • Metodo zincatura: Sendzimir (UNI EN 10346)
  • Flessibilità: Ottima
  • Resistenza: Oli e grassi comuni
  • Colore: Grigio scuro
  • Serie: DK6071-020

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica ad aggraffatura rinforzata, ricoperti in PVC autoestinguente aspirato. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica. Colore grigio scuro.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Protezione della superficie

Zincato

resistenza alla compressione

1250 N

raggio di curvatura statico

60 mm

guarnizione

Senza guarnizione

carico sospeso

450 N

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive e isolanti

materiale

Acciaio

resistenza a trazione

1000 N

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Senza guaina

diametro nominale

21 mm

dimensione nominale in pollici

3/4 di pollice

grado di protezione (IP)

IP44

comportamento alla piegatura

Pieghevole

temperatura di impiego

60 ... -15 °C

TUBO FLESSIBILE MET. 20,5X24,5 RIV.ASP.