› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi corrugati

TUBO FLESSIBILE MET. 15,5X18,5 SEMP.AGGR

DKC
Cod. Rexel DK667M1518
Cod. Produttore 667M1518
Cod. EAN 8033648156169

Informazioni principali

  • Tipo: Tubo flessibile metallo
  • Diametro nominale: DN16
  • Dimensioni: D15,5x18,5 mm
  • Materiale: Acciaio zincato Sendzimir
  • Profilo: Elica semplice aggraffatura
  • Flessibilità: Ottima
  • Resistenza meccanica: Buona
  • Serie: DK667M1518

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tubi flessibili ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica a semplice aggraffatura. Presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica. Le matasse sono confezionate in scatole di cartone. E' necessario l'utilizzo dell'accessorio cod. 66BOTT boccola in ottone in sostituzione della boccola in nylon normalmente in dotazione nei raccordi.

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato

resistenza alla compressione

750 N

raggio di curvatura statico

40 mm

guarnizione

Senza guarnizione

carico sospeso

450 N

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive

materiale

Acciaio

resistenza a trazione

500 N

materiale di rivestimento 1° strato

Senza guaina

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Senza guaina

diametro nominale

16 mm

dimensione nominale in pollici

1/2 pollice

grado di protezione (IP)

IP40

comportamento alla piegatura

Flessibile

temperatura di impiego

250 ... -45 °C

TUBO FLESSIBILE MET. 15,5X18,5 SEMP.AGGR