Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cod. Rexel
DK6080-25B
Cod. Produttore
6080-25B
Cod. EAN
8033648143305

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TUBO FLESS.PVC SPIRALATO
  • Diametro: D25X30,6 mm
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Materiale: PVC plastificato
  • Rinforzo: Spirale PVC rigido
  • Resistenza: Oli, grassi, acidi diluiti
  • Superfici: Interna liscia, esterna ondulata
  • Serie: DK6080
Descrizione del produttore: Tubi flessibili prodotti in PVC plastificato colore grigio RAL 7035, rinforzato con spirale in PVC rigido antiurto. Resistenti ai più comuni oli, grassi ed acidi diluiti, presentano buona resistenza all’invecchiamento. Superfici interne lisce ed esterne ondulate.

colore

Grigio

diametro interno

25 mm

resistenza alla compressione

120 N

raggio di curvatura statico

70 mm

materiale di rivestimento

Senza guaina

materiale della spirale

Spirale in materia sintetica dura

interno liscio

flessibilità

Flessibile

materiale

PVC

resistenza a trazione

120 N

diametro nominale

25 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

70 ... 5 °C

Produttore

DKC

TUBO FLESS.PVC SPIRALATO 25X30,6 GR