Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cod. Rexel
DK6080-20B
Cod. Produttore
6080-20B
Cod. EAN
8033648143244

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 20x24,7 mm
  • Materiale: PVC plastificato
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Rinforzo: Spirale PVC rigido
  • Resistenza: Oli, grassi, acidi diluiti
  • Superfici: Interne lisce, esterne ondulate
  • Resistenza: Buona all’invecchiamento
  • Serie: DK6080
Descrizione del produttore: Tubi flessibili prodotti in PVC plastificato colore grigio RAL 7035, rinforzato con spirale in PVC rigido antiurto. Resistenti ai più comuni oli, grassi ed acidi diluiti, presentano buona resistenza all’invecchiamento. Superfici interne lisce ed esterne ondulate.

colore

Grigio

diametro interno

20 mm

resistenza alla compressione

120 N

raggio di curvatura statico

60 mm

materiale di rivestimento

Senza guaina

materiale della spirale

Spirale in materia sintetica dura

interno liscio

flessibilità

Flessibile

materiale

PVC

resistenza a trazione

120 N

diametro nominale

20 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

70 ... 5 °C

Produttore

DKC

TUBO FLESS.PVC SPIRALATO 20X24,7 GR