Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Cod. Rexel
DK6079-40B
Cod. Produttore
6079-40B
Cod. EAN
8033648142599

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Tubo flessibile PVC
  • Tipo: Spiralato pesante
  • Colore: Grigio RAL7001
  • Materiale: PVC plastificato
  • Rinforzo: Spirale PVC rigido
  • Resistenza: Oli, grassi, acidi diluiti
  • Superfici: Lisce interne ed esterne
  • Serie: DK6079-40B
Descrizione del produttore: Tubi flessibili in PVC spiralato pesante, colore grigio RAL7001. Sono prodotti in PVC plastificato ad alto spessore, rinforzato con spirale in PVC rigido antiurto. Resistenti ai più comuni oli, grassi ed acidi diluiti, presentano buona resistenza meccanica ed all'invecchiamento. Superfici interne ed esterne lisce.

colore

Grigio

diametro esterno

46 mm

diametro interno

40 mm

resistenza alla compressione

320 N

raggio di curvatura statico

140 mm

materiale di rivestimento

Senza guaina

materiale della spirale

Spirale in materia sintetica dura

interno liscio

flessibilità

Flessibile

materiale

PVC

esterno liscio

diametro nominale

40 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

70 ... 5 °C

Produttore

DKC

TUBO FLESS.PVC SPIR.PESANTE 40X46,4