Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Cod. Rexel
DK6079-35B
Cod. Produttore
6079-35B
Cod. EAN
8033648142575

Informazioni di prodotto

  • Tipo: tubo flessibile PVC
  • Dimensioni: D35x41 mm
  • Colore: grigio RAL7001
  • Materiale: PVC plastificato
  • Rinforzo: spirale PVC rigido
  • Resistenza: oli, grassi, acidi diluiti
  • Superfici: lisce interne ed esterne
  • Serie: DK6079-35B
Descrizione del produttore: Tubi flessibili in PVC spiralato pesante, colore grigio RAL7001. Sono prodotti in PVC plastificato ad alto spessore, rinforzato con spirale in PVC rigido antiurto. Resistenti ai più comuni oli, grassi ed acidi diluiti, presentano buona resistenza meccanica ed all'invecchiamento. Superfici interne ed esterne lisce.

colore

Grigio

diametro esterno

41 mm

diametro interno

35 mm

resistenza alla compressione

320 N

raggio di curvatura statico

120 mm

materiale di rivestimento

Senza guaina

materiale della spirale

Spirale in materia sintetica dura

interno liscio

flessibilità

Flessibile

materiale

PVC

esterno liscio

diametro nominale

35 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

70 ... 5 °C

Produttore

DKC

TUBO FLESS.PVC SPIR.PESANTE 35X41 G