Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Cod. Rexel
DK6079-28B
Cod. Produttore
6079-28B
Cod. EAN
8033648142551

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Tubo flessibile PVC
  • Materiale: PVC plastificato
  • Colore: Grigio RAL7001
  • Diametro: 28x33 mm
  • Resistenza: Oli, grassi, acidi
  • Struttura: Spirale PVC rigido
  • Superfici: Lisce interne/esterne
  • Serie: DK6079
Descrizione del produttore: Tubi flessibili in PVC spiralato pesante, colore grigio RAL7001. Sono prodotti in PVC plastificato ad alto spessore, rinforzato con spirale in PVC rigido antiurto. Resistenti ai più comuni oli, grassi ed acidi diluiti, presentano buona resistenza meccanica ed all'invecchiamento. Superfici interne ed esterne lisce.

colore

Grigio

diametro interno

28 mm

resistenza alla compressione

320 N

raggio di curvatura statico

90 mm

materiale di rivestimento

Senza guaina

materiale della spirale

Spirale in materia sintetica dura

interno liscio

flessibilità

Flessibile

materiale

PVC

esterno liscio

diametro nominale

28 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

70 ... 5 °C

Produttore

DKC

TUBO FLESS.PVC SPIR.PESANTE 28X33,5