Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cod. Rexel
DK6079-16B
Cod. Produttore
6079-16B
Cod. EAN
8033648142476

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TUBO FLESS.PVC SPIR.PESANTE D16X20
  • Materiale: PVC plastificato alto spessore
  • Colore: Grigio RAL7001
  • Rinforzo: Spirale PVC rigido antiurto
  • Resistenza: Oli, grassi, acidi diluiti
  • Superfici: Interne ed esterne lisce
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Serie: DK6079
Descrizione del produttore: Tubi flessibili in PVC spiralato pesante, colore grigio RAL7001. Sono prodotti in PVC plastificato ad alto spessore, rinforzato con spirale in PVC rigido antiurto. Resistenti ai più comuni oli, grassi ed acidi diluiti, presentano buona resistenza meccanica ed all'invecchiamento. Superfici interne ed esterne lisce.

colore

Grigio

diametro interno

16 mm

resistenza alla compressione

320 N

raggio di curvatura statico

70 mm

materiale di rivestimento

Senza guaina

materiale della spirale

Spirale in materia sintetica dura

interno liscio

flessibilità

Flessibile

materiale

PVC

esterno liscio

diametro nominale

16 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

70 ... 5 °C

Produttore

DKC

TUBO FLESS.PVC SPIR.PESANTE 16X20,