Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cod. Rexel
DK6085-20
Cod. Produttore
6085-20
Cod. EAN
8033648144456

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC liscio
  • Colore: Grigio
  • Diametro: 20x26 mm
  • Resistenza: Oli, grassi, acidi
  • Superfici: Interna ed esterna liscia
  • Durata: Buona resistenza invecchiamento
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: DK6085-20
Descrizione del produttore: Tubi flessibili in PVC liscio color grigio. Offrono ottima resistenza ai più comuni oli, grassi ed acidi diluiti, presentano buona resistenza all'invecchiamento. Superfici interne ed esterne lisce.

colore

Grigio

diametro esterno

26 mm

diametro interno

20 mm

materiale di rivestimento

Senza guaina

materiale della spirale

Senza spirale

interno liscio

flessibilità

Flessibile

materiale

PVC

esterno liscio

diametro nominale

20 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

70 ... -15 °C

Produttore

DKC

TUBO FLESS.PVC LISCIO 20X26 GRIGIO