Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cod. Rexel
DK6085-12A
Cod. Produttore
6085-12A
Cod. EAN
8033648144395

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 12x16 mm
  • Materiale: PVC liscio
  • Colore: Azzurro
  • Resistenza: Oli, grassi, acidi
  • Superfici: Interna ed esterna lisce
  • Resistenza invecchiamento: Buona
  • Serie: DK6085
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
Descrizione del produttore: Tubi flessibili in PVC liscio color azzurro. Offrono ottima resistenza ai più comuni oli, grassi ed acidi diluiti, presentano buona resistenza all'invecchiamento. Superfici interne ed esterne lisce.

colore

Blu

diametro esterno

16 mm

diametro interno

12 mm

materiale di rivestimento

Senza guaina

materiale della spirale

Senza spirale

interno liscio

flessibilità

Flessibile

materiale

PVC

esterno liscio

diametro nominale

12 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

70 ... -15 °C

Produttore

DKC

TUBO FLESS.PVC LISCIO 12X16 AZZURRO