Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cod. Rexel
DK6085-10A
Cod. Produttore
6085-10A
Cod. EAN
8033648144364

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Tubo flessibile PVC
  • Colore: Azzurro
  • Dimensioni: Diametro 10x14 mm
  • Resistenza: Oli, grassi, acidi diluiti
  • Superfici: Interna ed esterna liscia
  • Durata: Buona resistenza invecchiamento
  • Serie: DK6085-10A
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
Descrizione del produttore: Tubi flessibili in PVC liscio color blu. Offrono ottima resistenza ai più comuni oli, grassi ed acidi diluiti, presentano buona resistenza all'invecchiamento. Superfici interne ed esterne lisce.

colore

Blu

diametro esterno

14 mm

diametro interno

10 mm

materiale di rivestimento

Senza guaina

materiale della spirale

Senza spirale

interno liscio

flessibilità

Flessibile

materiale

PVC

esterno liscio

diametro nominale

10 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

70 ... -15 °C

Produttore

DKC

TUBO FLESS.PVC LISCIO 10X14 AZZURRO