Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Cod. Rexel
DK5001-36N
Cod. Produttore
5001-36N
Cod. EAN
8033648128654

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide PA12
  • Dimensioni: 36x42,5 mm
  • Colore: Nero
  • Elevata flessibilità
  • Resistente a urti e compressione
  • Autoestinguente e senza alogeni
  • Resistente a oli, acidi e solventi
  • Serie: DK5001-36N
Tubi flessibili ondulati prodotti in poliammide (PA 12) con profilo fine, colore nero. Dotati di ottima flessibilità ed elevate caratteristiche meccaniche come solidità, resistenza a compressione ed urti; requisiti ideali in tutte le applicazioni per la protezione e l’isolamento delle installazioni elettriche. Grazie all’elevata resistenza ai piegamenti ripetuti, sono consigliati nelle applicazioni dinamiche. Ottima resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche come oli, benzine, acidi e solventi. Autoestinguenti e privi di sostanze alogene, silicone e cadmio, presentano elevate proprietà isolanti. Particolarmente indicati per le applicazioni nel settore ferroviario ed in tutti i luoghi a maggior rischio di incendio. Particolarmente idonei per applicazioni all’esterno. Superfici interne ed esterne ondulate consentono un ottimo scorrimento dei cavi, notevolmente più agevole rispetto ai tubi flessibili in PVC. I prodotti in colore nero offrono buona resistenza ai raggi UV. Descrizione del produttore: Tubi flessibili ondulati prodotti in poliammide (PA 12) con profilo fine, colore nero. Dotati di ottima flessibilità ed elevate caratteristiche meccaniche come solidità, resistenza a compressione ed urti; requisiti ideali in tutte le applicazioni per la protezione e l’isolamento delle installazioni elettriche. Grazie all’elevata resistenza ai piegamenti ripetuti, sono consigliati nelle applicazioni dinamiche. Ottima resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche come oli, benzine, acidi e solventi. Autoestinguenti e privi di sostanze alogene, silicone e cadmio, presentano elevate proprietà isolanti. Particolarmente indicati per le applicazioni nel settore ferroviario ed in tutti i luoghi a maggior rischio di incendio. Particolarmente idonei per applicazioni all’esterno. Superfici interne ed esterne ondulate consentono un ottimo scorrimento dei cavi, notevolmente più agevole rispetto ai tubi flessibili in PVC. I prodotti in colore nero offrono buona resistenza ai raggi UV.

colore

Nero

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

36 mm

qualità del materiale

Poliammide 12

resistenza alla compressione

350 N

protezione antincendio secondo UL 94

V2

raggio di curvatura statico

80 mm

materiale di rivestimento

Senza guaina

omologazione secondo UR

omologazione secondo CSA

materiale

Poliammide

resistenza a trazione

100 N

omologazione secondo LUL/british standard

omologazione secondo Lloyd's Register TA

a parete

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP68

comportamento alla piegatura

Flessibile

omologazione secondo DIN EN 61386-23

omologazione secondo NF F 16-101

raggio di curvatura, dinamico

150 mm

Approvato secondo DIN 5510

temperatura di impiego

100 ... -50 °C

Produttore

DKC

TUBO FLESS. PA12 36X42,5 NERO AD42,