Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Cod. Rexel
DK6071T-050
Cod. Produttore
6071T-050
Cod. EAN
8033648142186

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 50,5x57,0 mm
  • Materiale: Acciaio zincato Sendzimir
  • Rivestimento: PVC autoestinguente
  • Protezione: Treccia acciaio zincato
  • Resistenza: Oli e grassi comuni
  • Flessibilità: Ottima
  • Protezione EMI: Buona su ampia banda
  • Serie: DK6071T-050
Descrizione del produttore: Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica ad aggraffatura rinforzata, ricoperti in PVC autoestinguente aspirato, protetti con treccia di acciaio zincato che conferisce un’elevata resistenza all’usura. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica. Offrono una buona protezione dalle interferenze elettromagnetiche su un’ampia banda di frequenze.

colore

Zinco

diametro esterno

58 mm

Protezione della superficie

Zincato

resistenza alla compressione

750 N

raggio di curvatura statico

220 mm

guarnizione

Senza guarnizione

carico sospeso

450 N

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive

materiale

Acciaio

resistenza a trazione

1000 N

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Filo d'acciaio

diametro nominale

51 mm

dimensione nominale in pollici

2 pollici

grado di protezione (IP)

IP44

comportamento alla piegatura

Pieghevole

temperatura di impiego

60 ... -15 °C

Produttore

DKC

TUBO FLESS.MET.DN51 50,5X57,0 RIV.A