Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Cod. Rexel
DK6071-050N
Cod. Produttore
6071-050N
Cod. EAN
8033648142087

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Tubo flessibile metallo
  • Diametro nominale: DN51
  • Diametro esterno: 50,5x56 mm
  • Materiale: Acciaio zincato Sendzimir
  • Rivestimento: PVC autoestinguente
  • Resistenza: Oli e grassi comuni
  • Flessibilità: Ottima
  • Serie: DK6071-050N
Descrizione del produttore: Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica ad aggraffatura rinforzata, ricoperti in PVC autoestinguente aspirato. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica. Colore nero a richiesta.

colore

Nero

diametro esterno

56 mm

Protezione della superficie

Zincato

resistenza alla compressione

750 N

raggio di curvatura statico

200 mm

guarnizione

Senza guarnizione

carico sospeso

450 N

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive e isolanti

materiale

Acciaio

resistenza a trazione

1000 N

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Senza guaina

diametro nominale

51 mm

dimensione nominale in pollici

2 pollici

grado di protezione (IP)

IP44

comportamento alla piegatura

Pieghevole

temperatura di impiego

60 ... -15 °C

Produttore

DKC

TUBO FLESS.MET.DN51 50,5X56 RIV.ASP