Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Cod. Rexel
DK667M5054
Cod. Produttore
667M5054
Cod. EAN
8033648156626

Informazioni di prodotto

  • Diametro nominale: DN51
  • Diametro esterno: 50,5 mm
  • Lunghezza: 54,5 m
  • Materiale: Acciaio zincato Sendzimir
  • Profilo: Elica con aggraffatura
  • Flessibilità: Ottima
  • Resistenza meccanica: Buona
  • Serie: DK667M
Descrizione del produttore: Tubi flessibili ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica ad aggraffatura rinforzata. Presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica. Le matasse sono confezionate in scatole di cartone. E' necessario l'utilizzo dell'accessorio cod. 66BOTT boccola in ottone in sostituzione della boccola in nylon normalmente in dotazione nei raccordi.

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato

resistenza alla compressione

750 N

raggio di curvatura statico

130 mm

guarnizione

Senza guarnizione

carico sospeso

450 N

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive

materiale

Acciaio

resistenza a trazione

500 N

materiale di rivestimento 1° strato

Senza guaina

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Senza guaina

diametro nominale

51 mm

dimensione nominale in pollici

2 pollici

grado di protezione (IP)

IP40

comportamento alla piegatura

Flessibile

temperatura di impiego

250 ... -45 °C

Produttore

DKC

TUBO FLESS.MET.DN51 50,5X54,5 SEMP.