Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Cod. Rexel
DK667DM40
Cod. Produttore
667DM40
Cod. EAN
8033648189723

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 40,0x44,0 mm
  • Materiale: acciaio zincato
  • Metodo zincatura: Sendzimir UNI EN 10346
  • Profilo: elica a doppia aggraffatura
  • Flessibilità: buona
  • Resistenza meccanica: alta trazione e urto
  • Confezione: matasse in scatole cartone
  • Serie: DK667DM40
Tubi flessibili ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica a doppia aggraffatura. Presentano buona flessibilità ed ottima resistenza meccanica, in modo particolare per le sollecitazioni a trazione, torsione ed urto. Le matasse sono confezionate in scatole di cartone. E' necessario l'utilizzo dell'accessorio cod. 66BOTT boccola in ottone in sostituzione della boccola in nylon normalmente in dotazione nei raccordi. Descrizione del produttore: Tubi flessibili ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica a doppia aggraffatura. Presentano buona flessibilità ed ottima resistenza meccanica, in modo particolare per le sollecitazioni a trazione, torsione ed urto. Le matasse sono confezionate in scatole di cartone. E' necessario l'utilizzo dell'accessorio cod. 66BOTT boccola in ottone in sostituzione della boccola in nylon normalmente in dotazione nei raccordi.

colore

Zinco

diametro esterno

44 mm

diametro interno

40 mm

Protezione della superficie

Zincato

resistenza alla compressione

1250 N

raggio di curvatura statico

160 mm

guarnizione

Senza guarnizione

carico sospeso

450 N

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive

materiale

Acciaio

resistenza a trazione

1000 N

materiale di rivestimento 1° strato

Senza guaina

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Senza guaina

diametro nominale

40 mm

dimensione nominale in pollici

1 1/2 pollice

grado di protezione (IP)

IP40

comportamento alla piegatura

Flessibile

temperatura di impiego

250 ... -45 °C

Produttore

DKC

TUBO FLESS.MET.DN40 D40,0X44,0 DOPP