Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Cod. Rexel
DK667M4044
Cod. Produttore
667M4044
Cod. EAN
8033648156602

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 40,0 mm
  • Lunghezza: 44,5 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Metodo zincatura: Sendzimir
  • Profilo: Elica aggraffata
  • Resistenza: Buona meccanica
  • Confezione: Scatola cartone
  • Serie: DK667M4044
Descrizione del produttore: Tubi flessibili ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica ad aggraffatura rinforzata. Presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica. Le matasse sono confezionate in scatole di cartone. E' necessario l'utilizzo dell'accessorio cod. 66BOTT boccola in ottone in sostituzione della boccola in nylon normalmente in dotazione nei raccordi.

colore

Zinco

diametro interno

40 mm

Protezione della superficie

Zincato

resistenza alla compressione

750 N

raggio di curvatura statico

105 mm

guarnizione

Senza guarnizione

carico sospeso

450 N

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive

materiale

Acciaio

resistenza a trazione

500 N

materiale di rivestimento 1° strato

Senza guaina

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Senza guaina

diametro nominale

40 mm

dimensione nominale in pollici

1 1/2 pollice

grado di protezione (IP)

IP40

comportamento alla piegatura

Flessibile

temperatura di impiego

250 ... -45 °C

Produttore

DKC

TUBO FLESS.MET.DN40 40,0X44,5 SEMP.