Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Cod. Rexel
DK607T-35
Cod. Produttore
607T-35
Cod. EAN
8033648236342

Informazioni di prodotto

  • Diametro: DN35 D35X41,5
  • Tipo: Tubo flessibile metallico
  • Rinforzo: Treccia acciaio zincato
  • Protezione: Interferenze elettromagnetiche
  • Resistenza: Ottima flessibilità meccanica
  • Applicazioni: Industriali ad alta temperatura
  • Materiali: Senza materie plastiche
  • Serie: DK607T
Tubi flessibili ad aggraffatura rinforzata protetti con treccia in acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346:2009) profilato ad elica. Sono ricoperti da una treccia in acciaio zincato. Presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica, offrono una buona protezione dalle interferenze elettromagnetiche. Vengono impiegati per le applicazioni industriali dove è necessaria un'alta resistenza termica, con raccordi TN il sistema è privo di materie plastiche. Descrizione del produttore: Tubi flessibili ad aggraffatura rinforzata protetti con treccia in acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346:2009) profilato ad elica. Sono ricoperti da una treccia in acciaio zincato. Presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica, offrono una buona protezione dalle interferenze elettromagnetiche. Vengono impiegati per le applicazioni industriali dove è necessaria un'alta resistenza termica, con raccordi TN il sistema è privo di materie plastiche.

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato

resistenza alla compressione

720 N

raggio di curvatura statico

90 mm

guarnizione

Senza guarnizione

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive

impiego in zona antideflagrante

materiale

Acciaio

resistenza a trazione

500 N

materiale di rivestimento 1° strato

Filo d'acciaio

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Senza guaina

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

comportamento alla piegatura

Pieghevole

temperatura di impiego

250 ... -45 °C

Produttore

DKC

TUBO FLESS.MET.DN35 D35X41,5 TRECCI