Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Cod. Rexel
DK667DM20
Cod. Produttore
667DM20
Cod. EAN
8033648168698

Informazioni di prodotto

  • Diametro nominale: DN21
  • Diametro esterno: 20,5x24,5 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Metodo zincatura: Sendzimir
  • Profilo: Elica doppia aggraffatura
  • Resistenza: Trattiene torsione e urti
  • Confezione: Matasse in scatola cartone
  • Serie: DK667DM20
Descrizione del produttore: Tubi flessibili ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica a doppia aggraffatura. Presentano buona flessibilità ed ottima resistenza meccanica, in modo particolare per le sollecitazioni a trazione, torsione ed urto. Le matasse sono confezionate in scatole di cartone. E' necessario l'utilizzo dell'accessorio cod. 66BOTT boccola in ottone in sostituzione della boccola in nylon normalmente in dotazione nei raccordi.

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato

resistenza alla compressione

1250 N

raggio di curvatura statico

90 mm

guarnizione

Senza guarnizione

carico sospeso

450 N

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive

materiale

Acciaio

resistenza a trazione

1000 N

materiale di rivestimento 1° strato

Senza guaina

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Senza guaina

diametro nominale

21 mm

dimensione nominale in pollici

3/4 di pollice

grado di protezione (IP)

IP40

comportamento alla piegatura

Flessibile

temperatura di impiego

250 ... -45 °C

Produttore

DKC

TUBO FLESS.MET.DN21 20,5X24,5 DOPPI