Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Cod. Rexel
DK6070-16N
Cod. Produttore
6070-16N
Cod. EAN
8033648141691

Informazioni di prodotto

  • Diametro nominale: DN16
  • Diametro esterno: 15,5x21 mm
  • Materiale: acciaio zincato Sendzimir
  • Rivestimento: PVC autoestinguente
  • Flessibilità: ottima
  • Resistenza: oli e grassi comuni
  • Superficie: esterna liscia
  • Serie: DK6070-16N

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica a semplice aggraffatura, ricoperti in PVC autoestinguente, con superficie esterna liscia ed ancoraggio sulle spire. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica. La marcatura con i riferimenti di lunghezza progressivi agevola le operazioni di spezzonatura e consente l’individuazione del materiale residuo nella matassa. Colore nero.

colore

Nero

diametro esterno

21 mm

Protezione della superficie

Zincato

resistenza alla compressione

1250 N

raggio di curvatura statico

70 mm

guarnizione

Senza guarnizione

carico sospeso

450 N

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive e isolanti

impiego in zona antideflagrante

materiale

Acciaio

resistenza a trazione

500 N

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Senza guaina

diametro nominale

16 mm

dimensione nominale in pollici

1/2 pollice

grado di protezione (IP)

IP66

comportamento alla piegatura

Pieghevole

temperatura di impiego

70 ... -15 °C

Produttore

DKC

TUBO FLESS.MET.DN16 15,5X21 RIV. N