› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi corrugati

TUBO FLESS.MET.DN10 10X14 RIV.ASP.

DKC
Cod. Rexel DK6071-010
Cod. Produttore 6071-010
Cod. EAN 8033648141837

Informazioni principali

  • Descrizione: Tubo flessibile DN10
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Rivestimento: PVC autoestinguente
  • Metodo: Sendzimir (UNI EN 10346)
  • Profilo: Elica a semplice aggraffatura
  • Colore: Grigio scuro
  • Resistenza: Oli e grassi comuni
  • Serie: DK6071-010

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica a semplice aggraffatura, ricoperti in PVC autoestinguente aspirato. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica. Colore grigio scuro.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

diametro esterno

14 mm

diametro interno

10 mm

Protezione della superficie

Zincato

resistenza alla compressione

1250 N

raggio di curvatura statico

30 mm

guarnizione

Senza guarnizione

carico sospeso

450 N

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive e isolanti

materiale

Acciaio

resistenza a trazione

500 N

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Senza guaina

diametro nominale

10 mm

dimensione nominale in pollici

1/4 di pollice

grado di protezione (IP)

IP44

comportamento alla piegatura

Pieghevole

temperatura di impiego

60 ... -15 °C

TUBO FLESS.MET.DN10 10X14 RIV.ASP.