Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Cod. Rexel
DK607D-40
Cod. Produttore
607D-40
Cod. EAN
8033648142780

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TUBO FLESS.MET. D.A.DN40
  • Diametro: D40x48 mm
  • Materiale: Acciaio zincato Sendzimir
  • Rivestimento: PVC autoestinguente
  • Colore: Grigio chiaro
  • Resistenza: Oli e grassi comuni
  • Flessibilità: Buona
  • Serie: DK607D-40
Descrizione del produttore: Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica a doppia aggraffatura, ricoperti in PVC autoestinguente, liscio esternamente e con ancoraggio sulle spire. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano una buona flessibilità ed ottima resistenza meccanica in modo particolare per le sollecitazioni a trazione. Colore grigio chiaro.

guarnizione

Senza guarnizione

carico sospeso

450 N

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive e isolanti

con omologazione secondo UL

materiale

Acciaio

resistenza a trazione

1000 N

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Senza guaina

diametro nominale

40 mm

dimensione nominale in pollici

1 1/2 pollice

grado di protezione (IP)

IP66

comportamento alla piegatura

Pieghevole

temperatura di impiego

70 ... -15 °C

raggio di curvatura statico

240 mm

resistenza alla compressione

1250 N

Protezione della superficie

Zincato

diametro interno

40 mm

diametro esterno

48 mm

colore

Grigio

Produttore

DKC

TUBO FLESS.MET. D.A.DN40 40X48 RIV.