Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Cod. Rexel
DK607D-38
Cod. Produttore
607D-38
Cod. EAN
8033648142766

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Tubo fless.met. D.A.DN35
  • Dimensioni: D35x43 mm
  • Materiale: Acciaio zincato Sendzimir
  • Rivestimento: PVC autoestinguente
  • Colore: Grigio chiaro
  • Resistenza: Oli e grassi comuni
  • Flessibilità: Buona
  • Serie: DK607D-38
Descrizione del produttore: Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica a doppia aggraffatura, ricoperti in PVC autoestinguente, liscio esternamente e con ancoraggio sulle spire. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano una buona flessibilità ed ottima resistenza meccanica in modo particolare per le sollecitazioni a trazione. Colore grigio chiaro.

colore

Grigio

diametro esterno

43 mm

diametro interno

35 mm

Protezione della superficie

Zincato

resistenza alla compressione

1250 N

raggio di curvatura statico

190 mm

guarnizione

Senza guarnizione

carico sospeso

450 N

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive e isolanti

con omologazione secondo UL

materiale

Acciaio

resistenza a trazione

1000 N

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Senza guaina

diametro nominale

35 mm

dimensione nominale in pollici

1 1/4 pollice

grado di protezione (IP)

IP66

comportamento alla piegatura

Pieghevole

temperatura di impiego

70 ... -15 °C

Produttore

DKC

TUBO FLESS.MET. D.A.DN35 35X43 RIV.