Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Cod. Rexel
DK607PU38N
Cod. Produttore
607PU38N
Cod. EAN
8033648208219

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Tubo flessibile metallico
  • Diametro nominale: DN35
  • Dimensioni: D35x43 mm
  • Materiale: Acciaio zincato Sendzimir
  • Rivestimento: Poliuretano privo di alogeni
  • Resistenza: UV, abrasione, corrosione
  • Flessibilità: Ottima
  • Serie: DK607PU38N
Descrizione del produttore: Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato Sendzimir (UNI EN 10346), profilato ad elica a doppia aggraffatura. Il rivestimento è realizzato in poliuretano a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, privo di alogeni, con superficie esterna liscia ed ancoraggio sulle spire. Resistenti agli inchiostri, oli sintetici e grassi, presentano ottima flessibilità ed ottima resistenza meccanica, in modo particolare alle sollecitazioni a trazione. Resistenti ai raggi UV, all’ abrasione ed alla corrosione anche a temperature molto basse, questi tubi sono idonei per applicazioni all’esterno.

colore

Nero

diametro esterno

43 mm

diametro interno

35 mm

Protezione della superficie

Zincato

resistenza alla compressione

1250 N

raggio di curvatura statico

190 mm

guarnizione

Senza guarnizione

carico sospeso

450 N

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive e isolanti

materiale

Acciaio

resistenza a trazione

1000 N

materiale di rivestimento 1° strato

Poliuretano (PUR)

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Senza guaina

diametro nominale

35 mm

dimensione nominale in pollici

1 1/4 pollice

grado di protezione (IP)

IP66

comportamento alla piegatura

Pieghevole

temperatura di impiego

105 ... -60 °C

Produttore

DKC

TUBO FLESS.MET. D.A.DN35 35X43 RIV.