Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Cod. Rexel
DK667M1013
Cod. Produttore
667M1013
Cod. EAN
8033648156558

Informazioni di prodotto

  • Diametro: DN10
  • Dimensioni: 10x13 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Metodo zincatura: Sendzimir
  • Flessibilità: Ottima
  • Resistenza meccanica: Buona
  • Confezionamento: Matasse in scatole
  • Serie: DK667M1013
Descrizione del produttore: Tubi flessibili ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica a semplice aggraffatura. Presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica. Le matasse sono confezionate in scatole di cartone. E' necessario l'utilizzo dell'accessorio cod. 66BOTT boccola in ottone in sostituzione della boccola in nylon normalmente in dotazione nei raccordi.

colore

Zinco

diametro esterno

13 mm

diametro interno

10 mm

Protezione della superficie

Zincato

resistenza alla compressione

750 N

raggio di curvatura statico

30 mm

guarnizione

Senza guarnizione

carico sospeso

450 N

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive

materiale

Acciaio

resistenza a trazione

500 N

materiale di rivestimento 1° strato

Senza guaina

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Senza guaina

diametro nominale

10 mm

dimensione nominale in pollici

1/4 di pollice

grado di protezione (IP)

IP40

comportamento alla piegatura

Flessibile

temperatura di impiego

250 ... -45 °C

Produttore

DKC

TUBO FLES.MET.DN10 10,0X13,0 SEMP.