Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07982
Cod. Produttore
07982
Cod. EAN
8000126079821

Informazioni di prodotto

GALVANIZED CONDUIT D. 22 MM

Documentazione tecnica

Conduit, Diameter 22mm, Length 3m, Galvanized

Produttore

ABB

TUBO D. 22 ZINCATO