Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX15625R
Cod. Produttore
DX15625R
Cod. EAN
8034035042577

Informazioni di prodotto

Il tubo pieghevole FK 15/25 marrone offre numerosi vantaggi per installatori e clienti finali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e veloce da installare grazie alla sua flessibilità
  • Riduce i tempi di posa sottotraccia
  • Materiali resistenti che garantiscono durabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione sicura dei cavi elettrici
  • Materiali conformi alle normative per una maggiore sicurezza
  • Possibile risparmio energetico grazie a un’installazione efficiente e protettiva

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: FK - Sistemi di tubi protettivi pieghevoli - Sistema di tubi protettivi corrugati per posa sottotraccia, disponibili in due materiali: PVC e Polipropilene e diverse colorazioni per facilitare l’identificazione delle linee in accordo alle raccomandazioni normative. I pallet sono protetti con film estensibile bianco per evitare l’esposizione delle matasse ai raggi UV e garantire contemporaneamente anche una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e una migliore conservazione durante lo stoccaggio esterno.

colore

Marrone

diametro esterno

25 mm

diametro interno

18,3 mm

materiale

PVC

macchine e installazione impianti

Adatto per installazione sotterranea (massetto)

parete forata

esecuzione resistente alla fiamma

comportamento alla piegatura

Pieghevole

montaggio a incasso

Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1

Medio (classe 3/2 Joule)

Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1

medio (classe 3, 750 N)

Temperatura d'esercizio

-5 ... 60 °C

Serie

Building,FK

Produttore

Tubo corrugato pieghevole medio fk15 - diametro 25mm - senza tiracavo - marrone

(m) Quantità minima: 75 m
Qta imballo: 75 m
1500 m
Q.tà consigliata info