› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi corrugati

Tubo corrugato pieghevole inox aisi321 16,7x

DKC
Cod. Rexel DK607X-16
Cod. Produttore 607X-16
Cod. EAN 8033648143046

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio inox AISI 321
  • Diametro: 16,7 mm
  • Tipo: Tubo pieghevole
  • Resistenza: Alta allo schiacciamento
  • Superfici: Ondulate interne ed esterne
  • Flessibilità: Buona, per ambienti chimici
  • Applicazione: Curvabilità difficile
  • Serie: DK607X-16

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tubi pieghevoli ondulati a parete continua, prodotti in acciaio inox AISI 321 (X6CrNiTi 1811 1.4541 UNI EN10088-1) indicati in ambienti chimici aggressivi, dotati di buona flessibilità, possono essere utilizzati anche in particolari condizioni di difficile curvabilità dei tubi metallici rigidi. Presentano un’elevata resistenza allo schiacciamento. Superfici interne ed esterne entrambe ondulate, offrono un ottimo scorrimento dei cavi durante l’infilaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

Protezione della superficie

Non trattato

resistenza alla compressione

4000 N

raggio di curvatura statico

30 mm

guarnizione

Senza guarnizione

carico sospeso

450 N

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive

materiale

Acciaio inossidabile

resistenza a trazione

2500 N

materiale di rivestimento 1° strato

Senza guaina

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Senza guaina

diametro nominale

16,7 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

comportamento alla piegatura

Pieghevole

temperatura di impiego

110 ... -45 °C

Tubo corrugato pieghevole inox aisi321 16,7x