Prodotti / Datacom / Strumentazione per reti dati Rame e Fibra Ottica / Utensili e Accessori /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGVFIBTJACK
Cod. Produttore
VFIBTJACK
Cod. EAN
3700575918607

Informazioni di prodotto

  • Diametro tubetto: 0,9 mm
  • Protezione: termica
  • Struttura fibra: loose 250 µm
  • Fan out: 900 µm
  • Applicazione: raccordo in sito
  • Serie: GGVFIBTJACK

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: il fan out 900 µm agevola il raccordo in sito della fibra struttura loose 250 µm.

numero di fibre

1

con cavo vuoto

materiale

Plastica

Produttore

TUBETTO PROTEZ.TERM.TRAS.0,9MM