Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPKE108
Cod. Produttore
PKE108
Cod. EAN
8016692035598

Informazioni di prodotto

TUBETTO PREISOLATO SEZ.1MMQ P=8MM ROSSO
Scopri il tubetto preisolate CEPKE108, un prodotto ideale per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo tubetto ha una sezione di 1 mmq e un diametro di 8 mm, perfetto per applicazioni elettriche diverse. La sua costruzione offre una protezione eccellente contro l'umidità e le interferenze esterne, assicurando prestazioni ottimali nel tempo. Scegli CEPKE108 per la tua prossima installazione elettrica.

sezione nominale

1 mm²

lunghezza della bussola

8 mm

isolato

senza alogeni

superficie

stagnato

materiale

rame

colore

rosso

materiale d’isolamento

polipropilene

forma costruttiva

standard

Produttore

Tubetto preisolato Cembre Sezione 1MMQ P 8MM R

€ 0,0142 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 500 pz.
Qta imballo: 500 pz.
Ricevi 1 pz. entro 2gg lav.