Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEKMC4-26
Cod. Produttore
KMC4-26
Cod. EAN
8016692995724

Informazioni di prodotto

TUBETTO KMC Ø4-6 L=26MM. X FIBRA OTTICA
Il tubetto KMC 4-6 L 26mm è un componente essenziale per le installazioni elettriche, progettato per garantire una connessione robusta e duratura. Realizzato con materiali di alta qualità, questo tubetto offre una resistenza eccezionale e una protezione affidabile contro le condizioni ambientali avverse. La sua struttura in fibra ottica assicura prestazioni elevate, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono un elevato livello di affidabilità e sicurezza. Con un diametro di 26 mm, è perfetto per una varietà di utilizzi, dalla distribuzione di energia elettrica alla protezione dei cavi. La sua compatibilità con diversi sistemi elettrici lo rende una scelta versatile per professionisti del settore. Scegliere il tubetto KMC 4-6 significa optare per un prodotto che combina innovazione e qualità, per garantire sempre risultati ottimali nelle vostre installazioni.

Produttore

TUBETTO KMC 4-6 L 26MM. X FIBRA O

€ 0,1513 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.
100 pz.
Q.tà consigliata info