Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPKD418
Cod. Produttore
PKD418
Cod. EAN
8016692084367

Informazioni di prodotto

TUBETTO TERMINALE, PREISOLATO IN PA6, GRIGIO, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME, SEZIONE 4mmq P=18mm
I tubetti terminali della serie PK sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la connessione di cavi flessibili multi-trefolo con terminali a vite e con morsettiere da applicare ad unità di consumo, interruttori automatici, pannelli di controllo elettrici e qualsiasi altro tipo di apparecchiatura, che richieda un collegamento a filo multi-trefolo. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il rivestimento isolante in PA 6 semplifica le operazioni di installazione e di ripristino dell’isolante del cavo. La sagomatura interna a forma di imbuto della camicetta isolante facilita l’inserzione del conduttore nel capocorda ed impedisce la strefolatura dei fili elementari, riducendo in questo modo i tempi di cablaggio. I tubetti terminali della serie PKD sono a norma DIN 46 228/4.

sezione nominale

4 mm²

lunghezza della bussola

18 mm

isolato

senza alogeni

superficie

stagnato

materiale

rame

colore

grigio

materiale d’isolamento

polipropilene

forma costruttiva

standard

Produttore

TUBETTO ISOLATO DIN SEZ.4MMQ P 18MM