Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPKD508
Cod. Produttore
PKD508
Cod. EAN
8016692084541

Informazioni di prodotto

TUBETTO ISOLATO DIN SEZ.0,5MMQ P=8MM BIANCO
Scopri il tubetto isolato CEPKD508, un elemento essenziale per le tue installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo tubetto presenta una sezione di 0,5 mmq e una lunghezza di 8 metri, garantendo una protezione efficace e duratura. La sua costruzione robusta assicura affidabilità, mentre il design versatile lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni. Scegli il tubetto isolato per una soluzione sicura e performante nei tuoi progetti elettrici.

sezione nominale

0.5 mm²

lunghezza della bussola

8 mm

isolato

senza alogeni

superficie

stagnato

materiale

rame

colore

Bianco

materiale d’isolamento

polipropilene

forma costruttiva

standard

Produttore

Tubetto isolato Din Cembre sezione 0,5mmq P 8mm

€ 0,0142 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 500 pz.
Qta imballo: 500 pz.