Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPKT108
Cod. Produttore
PKT108
Cod. EAN
8016692036441

Informazioni di prodotto

TUBETTO TERMINALE "TWIN", PREISOLATO IN PA6, ROSSO, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME, SEZIONE 2x1mmq P=8mm
I tubetti terminali della serie PKT sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la compressione simultanea di due conduttori all’interno dello stesso ricettacolo. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il rivestimento isolante in PA 6 semplifica le operazioni di installazione e di ripristino dell’isolante del cavo. La sagomatura interna a forma di imbuto della camicetta isolante facilita l’inserzione del conduttore nel capocorda ed impedisce la strefolatura dei fili elementari, riducendo in questo modo i tempi di cablaggio.

sezione nominale

1 mm²

lunghezza della bussola

8 mm

isolato

senza alogeni

superficie

stagnato

materiale

rame

colore

rosso

materiale d’isolamento

polipropilene

forma costruttiva

bussola d'estremità per cavi gemello

Produttore

TUBETTO DOPPIO SEZ.2X1MMQ P 8MM ROS

€ 0,0319 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.