Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM050657
Cod. Produttore
050657
Cod. EAN
4015080506577

Informazioni di prodotto

TS35X15 GUIDA OMEGA 35X15
Descrizione del produttore: TS35X15 GUIDA OMEGA 35X15050657 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC001285 - Guida DIN

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 35/15 mm

altezza

15 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

spessore del materiale

1 mm

lunghezza

35 mm

materiale

Acciaio

Produttore

TS35X15 GUIDA OMEGA 35X15