Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GG6TBM4LCLC020
Cod. Produttore
6TBM4LCLC020

Informazioni di prodotto

Cavo assemblato a 6 conduttori OM4 a tampone stretto, LC/LC 20m Dca, viola (bobina)
Descrizione del produttore: Codice GG6TBM4LCLC020, verosimilmente patch fibra OM4 LC‑LC 2,0 m, Gigamedia. È utilizzata per collegare switch, patch panel o apparati di storage in data center. L’OM4 supporta trasmissione 40/100GbE su distanze maggiori rispetto a OM3. I connettori LC sono standard nelle installazioni moderne per ridurre ingombro. La qualità del cavo e dei connettori è essenziale per mantenere basse attenuazioni e riflessioni, garantendo prestazioni e affidabilità.

resistente alla fiamma

Secondo EN 50265-2-1

numero di fibre

6

lunghezza

20 m

colore del rivestimento

Nero

categoria

OM4

con protezione contro i roditori

Numero di connettori collegamento 1

6

Numero di connettori collegamento 2

6

Tipo di cavo connettore collegamento 2

Cavo universale

Connettore collegamento 1

Altro

Connettore collegamento 2

Altro