Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GG6TBM3CC080
Cod. Produttore
6TBM3CC080

Informazioni di prodotto

Cavo assemblato a 6 conduttori OM3 con tampone stretto, SC/SC 80m Dca, aqua (tamburo di cartone)
Descrizione del produttore: Cavo trunk in fibra ottica con 6 fibre OM3, dotato di connettori SC/SC, ideale per trasmissioni ad alta velocità e lunga distanza. La fibra OM3 garantisce elevate prestazioni in ambienti di rete moderni, mentre la lunghezza di 80 metri assicura flessibilità nell’installazione. Progettato per applicazioni di cablaggio strutturato, offre affidabilità e qualità ottica costante, rendendolo adatto a infrastrutture di telecomunicazione e data center. La costruzione robusta e i connettori standard facilitano il collegamento e la manutenzione, assicurando una trasmissione dati stabile e performante.

resistente alla fiamma

Secondo EN 50265-2-1

numero di fibre

6

lunghezza

80 m

colore del rivestimento

Nero

categoria

OM3

Numero di connettori collegamento 1

6

Numero di connettori collegamento 2

6

Tipo di cavo connettore collegamento 2

Cavo universale

con protezione contro i roditori

Connettore collegamento 1

Altro

Connettore collegamento 2

Altro