Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GG6TBM3CC040
Cod. Produttore
6TBM3CC040

Informazioni di prodotto

Cavo assemblato a 6 conduttori OM3 a tampone stretto, SC/SC 40m Dca, aqua (bobina)
Descrizione del produttore: Cavo trunk in fibra ottica con 6 fibre OM3, dotato di connettori SC/SC, ideale per installazioni di rete ad alte prestazioni. La fibra OM3 garantisce una trasmissione dati veloce e affidabile, particolarmente adatta per applicazioni di comunicazione e data center. La lunghezza di 40 metri consente una copertura estesa, mentre la costruzione robusta assicura durata e resistenza nelle installazioni elettriche. Questo cavo è progettato per facilitare il collegamento tra dispositivi in ambienti professionali, offrendo stabilità e qualità del segnale.

resistente alla fiamma

Secondo EN 50265-2-1

numero di fibre

6

lunghezza

40 m

colore del rivestimento

Nero

categoria

OM3

Numero di connettori collegamento 1

6

Numero di connettori collegamento 2

6

Tipo di cavo connettore collegamento 2

Cavo universale

con protezione contro i roditori

Connettore collegamento 1

Altro

Connettore collegamento 2

Altro