Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GG6TBM3CC030
Cod. Produttore
6TBM3CC030

Informazioni di prodotto

Cavo assemblato a 6 conduttori con tampone stretto OM3, SC/SC 30m Dca, aqua (bobina)
Descrizione del produttore: Cavo trunk in fibra ottica OM3 con 6 fibre, con connettori SC/SC, lunghezza 30 metri. Progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati e affidabilità nelle installazioni di rete. Ideale per infrastrutture di comunicazione che richiedono una soluzione efficiente e di alta qualità per il collegamento in fibra ottica.

resistente alla fiamma

Secondo EN 50265-2-1

numero di fibre

6

lunghezza

30 m

colore del rivestimento

Nero

categoria

OM3

Numero di connettori collegamento 1

6

Numero di connettori collegamento 2

6

Tipo di cavo connettore collegamento 2

Cavo universale

con protezione contro i roditori

Connettore collegamento 1

Altro

Connettore collegamento 2

Altro