Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GG6TBM3CC020
Cod. Produttore
6TBM3CC020

Informazioni di prodotto

Cavo assemblato a 6 conduttori OM3 con tampone stretto, SC/SC 20m Dca, aqua (bobina)
Descrizione del produttore: Cavo trunk in fibra ottica OM3 con 6 fibre, dotato di connettori SC/SC per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati. La lunghezza di 20 metri lo rende ideale per installazioni in ambienti strutturati, assicurando una connessione stabile e ad alta velocità. Progettato per applicazioni di rete che richiedono affidabilità e qualità del segnale, questo cavo trunk è adatto a infrastrutture di comunicazione moderne e sistemi di cablaggio avanzati.

resistente alla fiamma

Secondo EN 50265-2-1

numero di fibre

6

lunghezza

20 m

colore del rivestimento

Nero

categoria

OM3

Numero di connettori collegamento 1

6

Numero di connettori collegamento 2

6

Tipo di cavo connettore collegamento 2

Cavo universale

con protezione contro i roditori

Connettore collegamento 1

Altro

Connettore collegamento 2

Altro