Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GG6TBM3CC200
Cod. Produttore
6TBM3CC200

Informazioni di prodotto

Cavo assemblato a 6 conduttori OM3 con tampone stretto, SC/SC 200m Dca, aqua (tamburo di legno)
Descrizione del produttore: Il cavo trunk in fibra ottica OM3 con connettori SC/SC è progettato per garantire elevate prestazioni nelle reti di comunicazione. Con una lunghezza di 200 metri, questo cavo a 6 fibre offre una trasmissione dati ad alta velocità e una bassa attenuazione, ideale per ambienti che richiedono affidabilità e qualità del segnale. La fibra OM3 migliora la capacità di trasmissione su distanze medio-lunghe, rendendo il prodotto adatto a installazioni professionali in ambito elettrico e di telecomunicazioni. Il design robusto assicura protezione e durata nel tempo.

resistente alla fiamma

Secondo EN 50265-2-1

numero di fibre

6

lunghezza

200 m

colore del rivestimento

Nero

categoria

OM3

Numero di connettori collegamento 1

6

Numero di connettori collegamento 2

6

Tipo di cavo connettore collegamento 2

Cavo universale

con protezione contro i roditori

Connettore collegamento 1

Altro

Connettore collegamento 2

Altro