Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GG6TBM3CC130
Cod. Produttore
6TBM3CC130

Informazioni di prodotto

Cavo assemblato a 6 conduttori con tampone stretto OM3, SC/SC 130m Dca, aqua (tamburo di legno)
Descrizione del produttore: Il trunk in fibra ottica con 6 fibre OM3 garantisce elevate prestazioni di trasmissione dati grazie alla tecnologia multimodale. Dotato di connettori SC/SC, assicura un collegamento stabile e affidabile nelle reti di comunicazione. La lunghezza di 130 metri lo rende ideale per installazioni di media distanza, offrendo una soluzione efficiente per infrastrutture di rete che richiedono alta velocità e qualità del segnale. La fibra OM3 è particolarmente indicata per applicazioni che richiedono larghezza di banda elevata e compatibilità con sistemi di trasmissione laser. Questo prodotto è progettato per soddisfare le esigenze di connettività in ambienti professionali e industriali.

resistente alla fiamma

Secondo EN 50265-2-1

numero di fibre

6

lunghezza

130 m

colore del rivestimento

Nero

categoria

OM3

Numero di connettori collegamento 1

6

Numero di connettori collegamento 2

6

Tipo di cavo connettore collegamento 2

Cavo universale

con protezione contro i roditori

Connettore collegamento 1

Altro

Connettore collegamento 2

Altro