Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GG6TBM3CC100
Cod. Produttore
6TBM3CC100

Informazioni di prodotto

Cavo assemblato a 6 conduttori OM3 con tampone stretto, SC/SC 100m Dca, aqua (tamburo di cartone)
Descrizione del produttore: Cavo trunk in fibra ottica con 6 fibre OM3, dotato di connettori SC/SC, ideale per installazioni di rete ad alta velocità. La fibra OM3 garantisce elevate prestazioni nella trasmissione dati su distanze medio-lunghe, offrendo una soluzione affidabile per infrastrutture di comunicazione moderne. Il cavo è fornito in bobina da 100 metri, facilitando la gestione e l'installazione. Questo prodotto è progettato per assicurare stabilità e qualità del segnale in ambienti professionali, supportando applicazioni di rete avanzate e sistemi di trasmissione dati ottici.

resistente alla fiamma

Secondo EN 50265-2-1

numero di fibre

6

lunghezza

100 m

colore del rivestimento

Nero

categoria

OM3

Numero di connettori collegamento 1

6

Numero di connettori collegamento 2

6

Tipo di cavo connettore collegamento 2

Cavo universale

con protezione contro i roditori

Connettore collegamento 1

Altro

Connettore collegamento 2

Altro