Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GG6TBM3LCLC050
Cod. Produttore
6TBM3LCLC050

Informazioni di prodotto

Cavo assemblato a 6 conduttori OM3 con tampone stretto, LC/LC 50m Dca, aqua (bobina)
Descrizione del produttore: Cavo trunk in fibra ottica multimodale OM3 con connettori LC/LC, lunghezza 50 metri, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati. Ideale per infrastrutture di rete ad alta velocità, assicura una trasmissione stabile e affidabile grazie alla qualità dei materiali e alla configurazione ottimizzata. Adatto per installazioni in ambienti professionali che richiedono connettività efficiente e durevole.

resistente alla fiamma

Secondo EN 50265-2-1

numero di fibre

6

lunghezza

50 m

colore del rivestimento

Nero

categoria

OM3

Numero di connettori collegamento 1

6

Numero di connettori collegamento 2

6

Tipo di cavo connettore collegamento 2

Cavo universale

con protezione contro i roditori

Connettore collegamento 1

Altro

Connettore collegamento 2

Altro